スポットライト/Artio/マルチレイアPRO90W相当 LZ1C/位相調光 1/2照度角44° Q+

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53517304 品番LZS-92646NWVE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥68,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、調光器別売 材質本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:PET樹脂 アルミ蒸着 寸法(mm)吊高149 取付方式配線ダクト取付用 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)15 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)72×216 首振角度(°)首振90・回転360 機能フォーカス機構付、トリミングカッター内蔵、ゴボ取付可能 色温度(K)Q+4000 エネルギー消費効率(Lm/W)34 光源寿命40000時間 容量(VA)22 配光角度(°)44 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96 定格光束(Lm)510 調光率(%)1〜100 調光の可否調光(位相調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源マルチレイアPRO90W相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53517304 LZS-92646NWVE 68797271 LZS-92646NWVF LEDスポットライト DAIKO(大光電機) LEDスポットライト DAIKO(大光電機) 1台 43,980 税込48,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする