仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、配線ダクト取付用、調光器別売
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)吊高124
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)11.2
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)61×122
首振角度(°)下方100・上方30・回転360
色温度(K)Q+2700
エネルギー消費効率(Lm/W)38.3
光源寿命40000時間
容量(VA)19
配光角度(°)17
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)98
定格光束(Lm)430
調光率(%)1〜100
調光の可否調光(位相調光)
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当