DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
スポットライト/Cylinder spot/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/位相調光 1/2照度角25° Q+
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53518345
品番
LZS-92542LWV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED内蔵、調光器別売
材質
本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)
吊高55
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
15
直径×長さL(Φmm×mm)
65×135
色温度(K)
Q+2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.6
容量(VA)
22
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
96
定格光束(Lm)
1000
調光の可否
調光(位相調光)
従来光源
Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当