仕様LED交換可、調光器別売
材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装・アルミ型材 白塗装(内面黒塗装)
色白(ホワイト93)
タイプ埋込フランジタイプ
電圧(V)AC100専用
首振角度(°)首振90・回転360
取付場所埋込専用
埋め込み深さ(mm)40
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)40×112×14
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
取付可能天井厚(mm)5〜25
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当