DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
屋外スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/フランジタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
黒
注文コード
53518476
品番
LZW-93425XB
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED交換可、調光器別売
材質
本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装/強化ガラス 透明
寸法(mm)
吊高55
色
黒
タイプ
フランジタイプ
電圧(V)
AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)
48×101
首振角度(°)
両側90 回転360
取付場所
天井付・壁付・床付兼用
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(位相調光|逆位相調光)
防水
防雨形
従来光源
Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
注意
※ランプ別売