CDVS1TN50-210-A54-1 バルブ付エアシリンダ CDVS1TN SMC 53520503

バルブ付エアシリンダ CDVS1TN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)210 シリンダ内径(Φmm)50 注文コード53520503 品番CDVS1TN50-210-A54-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,800
この商品はストローク・シリンダ内径42種類から選べます 他の種類を見る

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

シリンダ内径(Φmm)50 ストローク(mm)210 作動方式複動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする