トスカバノック
トスカバノックの 店舗運営用品
トスカバノックの 値付け/タグ用品
トスカバノックの タグ
フックロックス 20000本
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本×100パック)
注文コード
53522946
品番
HL-230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
230(フック部分をのぞく)
材質
ナイロン66
色
ナチュラル
内寸(mm)
(フック)9
開口寸法(mm)
6