商品画像

- サラヤ ロカボスタイルへるしごはん(炊飯パック) 150g SARAYA(サラヤ) 53523674 - サラヤ ロカボスタイルへるしごはん(炊飯パック) 150g SARAYA(サラヤ) 53523674 - サラヤ ロカボスタイルへるしごはん(炊飯パック) 150g SARAYA(サラヤ) 53523674 - サラヤ ロカボスタイルへるしごはん(炊飯パック) 150g SARAYA(サラヤ) 53523674 - サラヤ ロカボスタイルへるしごはん(炊飯パック) 150g SARAYA(サラヤ) 53523674 - サラヤ ロカボスタイルへるしごはん(炊飯パック) 150g SARAYA(サラヤ) 53523674

サラヤ ロカボスタイルへるしごはん(炊飯パック) 150g

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(150g×12個) 注文コード53523674 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,022
販売価格(税別)
2,798
この商品は内容量5種類から選べます 他の種類を見る
用途「へるしごはん」は、白米の一種であり特別品種の"高アミロース米"と食物繊維が豊富な"大麦"、"うるち米"の3種をオリジナル比率で配合することによって、カロリー・糖質をカットし、食物繊維を強化しました。国産の米と大麦をバランスよくブレンドしています。糖質36%オフ。1食あたりロカボ糖質35g入りです。国産の"高アミロース米・大麦・うるち米"のオリジナルブレンド比率によって、カロリー35%・糖質36%オフ!でありながら食物繊維8倍!を実現した低GIでヘルシーなごはんです。
注意
※直射日光、高温多湿をさけ、常温で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「米/餅」にはこんなカテゴリがあります

シェアする