BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 刷毛(ハケ)
BIGMAN(ビッグマン)の 万能用刷毛(多用途刷毛)
ブーメラン刷毛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53523787
品番
23104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
柄が長く、角度を付けているため奥まった場所や高い場所のチリ掃除がしやすい。
用途
ちり回りの清掃作業に。
寸法(mm)
105×6×42
質量(g)
65
材質(毛)
ナイロン
ブラシ幅(mm)
75
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。