ポータブル酸素モニター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53524216 品番TA470XJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,000

タンクやマンホール作業の酸欠事故防止に最適な投込式酸素モニター。(最大30mまで対応可)
センサー2年保証。 (交換頻度が2年のためランニングコストの大幅な削減が可能)
連続使用時間約20,000時間(単3形アルカリ乾電池2本で 約20,000時間連続して使用が可能)
投込式センサーも含めて防塵・ 防水構造(IP67相当)
センサーケーブルは巻取部に固定し リアルタイム測定も可。(ほどけ防止バンドでケーブルが解けにくい構造)
検知対象…ガス酸素
検知範囲…0〜40.0vol%(1デジット:0.1vol%)
指示精度…±0.7vol%以内
警報設定値…1st/2nd警報:18.0vol% オーバー警報:40.0vol%
警報の種類…ガス警報:2段警報、オーバー警報
故障警報: センサー接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常
警報の方式…自己保持
警報の動作…ガス警報時:ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動
故障警報時:ランプ点滅、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
表示…液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示
電源仕様…アルカリ乾電池 単3形×2本連続使用時間約20,000時間(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)
使用温湿度範囲…-20〜+50℃(急変無きこと)、10〜95%RH(結露無きこと)
使用圧力範囲…大気圧(80〜110kPa)
応答時間…90%応答20秒以内(20℃±2℃において)
防爆性…本質安全防爆(防爆等級:ExiaUCT4Ga)
保護等級…IP67相当
外形寸法…約69(W)×150(H)×53(D)mm
本体質量…約330g(リモートケーブル5m、乾電池、ベルトクリップ含む)

対象ガス酸素

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする