HEIKO
HEIKOの イベント・ノベルティ・行楽用品
HEIKOの アウトドア・行楽用品
HEIKOの クーラー&ジャグ
ニューF保冷バッグマルチ 50袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50袋)
注文コード
53524276
品番
オレンジ
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
色
オレンジ
材質
PP製不織布+アルミ蒸着
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×150×140
収納量
お弁当箱、500mLペットボトル×4本、350mLの缶×6缶、ロールケーキなど
マチ(mm)
150
メーカー商品コード
8740976