HEIKO
HEIKOの イベント・ノベルティ・行楽用品
HEIKOの アウトドア・行楽用品
HEIKOの クーラー&ジャグ
ニューF保冷バッグマルチ 50袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50袋)
色
ローズ
注文コード
53524285
品番
ローズ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,000
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ローズ
材質
PP製不織布+アルミ蒸着
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×150×140
収納量
お弁当箱、500mLペットボトル×4本、350mLの缶×6缶、ロールケーキなど
マチ(mm)
150
メーカー商品コード
8740977