DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電気測定
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 検電器/検相器
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 検電器
LEDペン型チェッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53524855
品番
DEL-100
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
高輝度LED(赤&緑)で明るく見やすい
コンセント等の充電部に、検電部を当てるだけで検電できる
配線、ケーブル等の導通チェックができる
直接検電
材質
樹脂/特殊鋼
質量(g)
22
使用温度範囲(℃)
-10 〜 50
本体寸法(mm)
21×142×18
使用電池
アルカリボタン電池 LR41×3(電池は付属していません。別途ご用意ください)
動作表示
赤色/緑色 LED点灯
使用電圧範囲(V)
AC70〜250
点灯色
アース側:緑点灯、活線側:緑/赤点灯
関連資料:
(1.03MB)
取扱説明書:
(0.75MB)
商品説明動画
LEDペン型チェッカー
参考になった