ホリコー
ホリコーの 養生テープ
養生番長ストロング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
53525020
品番
YT-009GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
手切れ性の良いフラットヤーンを使用しています。他の養生番長より強粘着です。
用途
内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業などに
色
緑
テープ幅(mm)
48
基材
ポリエチレン、合繊布
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.125
粘着剤
アクリル系
主な用途
養生
ボールタック
No.14
引張強度(N/10mm)
30
粘着力(N/25mm)
8.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力
(落下分)0