ホリコー
ホリコーの 布テープ
盲導犬チャリティ布テープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
注文コード
53525047
品番
NT-005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,107
販売価格(税別)
¥
9,188
バスケットに入れる
手切れ性の良い布テープです。1巻につき1円が盲導犬総合支援センターに寄付されます。
用途
段ボール封かん、一般梱包用
色
ダンボール
テープ幅(mm)
50
基材
ポリエチレン、布
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.22
粘着剤
天然ゴム系
主な用途
梱包用
ボールタック
No.25
引張強度(N/10mm)
44
粘着力(N/25mm)
9.5
テープタイプ
手で切れる