ホリコー
ホリコーの 養生テープ
マスクロンテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
注文コード
53525196
品番
MR50G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
広幅を揃えており、広い面積での養生にお使いいただけます。手切れ性があり、作業性に優れています。
用途
鉄骨塗装・舗装養生など
色
緑
テープ幅(mm)
50
基材
樹脂クロス
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.15
粘着剤
合成樹脂系
主な用途
養生
ボールタック
No.14
粘着力(N/10mm)
3.6
保持力(ズレmm)
1以下/h
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53525196
MR50G
09995946
Y-09-GR
パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR
ダイヤテックス
1箱(30巻)
¥
8,998
税込
¥
9,898
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)