マスクロンテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(12巻) 注文コード53525257 品番MR150G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

広幅を揃えており、広い面積での養生にお使いいただけます。手切れ性があり、作業性に優れています。

用途鉄骨塗装・舗装養生など テープ幅(mm)150 基材樹脂クロス テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.15 粘着剤合成樹脂系 主な用途養生 ボールタックNo.14 粘着力(N/10mm)3.6 保持力(ズレmm)1以下/h

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53525257 MR150G 26348858 Y-09-GR 150×25 パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR ダイヤテックス パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR ダイヤテックス 1巻 1,098 税込1,208 相当品です(詳細・スペックはご確認ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする