マスクロンテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6巻) 注文コード53525275 品番MR300G
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

広幅を揃えており、広い面積での養生にお使いいただけます。手切れ性があり、作業性に優れています。

用途鉄骨塗装・舗装養生など テープ幅(mm)300 基材樹脂クロス テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.15 粘着剤合成樹脂系 主な用途養生 ボールタックNo.14 粘着力(N/10mm)3.6 保持力(ズレmm)1以下/h

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする