ホリコー
ホリコーの 建築用テープ
ホリコーの 目地用テープ
極細養生テープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
53525284
品番
HBBT5W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
養生テープ5〜20mmの細幅豊富なラインナップ。
用途
内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業などに
色
白
テープ幅(mm)
5
基材
ポリエチレン、合繊布
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.11
粘着剤
アクリル系
主な用途
養生テープ
保持力(mm)
0
ボールタック
No.11
粘着力(N/25mm)
7.37
巻戻し力
低速巻戻し力(300m/min):2.41