ホリコー
ホリコーの 養生テープ
桃色美人
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(60巻)
テープ幅(mm)
25
注文コード
53525564
品番
MB-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
特殊ポリオレフィン基材でスパッと切れてしっかり固定。さらに新配合の粘着剤で糊残りが少ないので、床養生にも最適です。
色
桃
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.125
基材
特殊ポリオレフィン
粘着剤
アクリル系
用途
各種養生材(プラダン等)の固定
主な用途
固定
ボールタック
No.10
引張強度(N/10mm)
16
粘着力(N/25mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力
(落下分)0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53525564
MB-50
37056266
No.395N
養生テープ さくら No.395N
日東電工
1巻
¥
239
税込
¥
263
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)