養生番長

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(60巻) 注文コード53525625 品番YT-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

手切れ性の良いフラットヤーンを使用しています。安心で高品質な日本製です。

テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.125 基材ポリエチレン、合繊布 粘着剤アクリル系 主な用途養生 ボールタックNo.12 引張強度(N/10mm)30 粘着力(N/25mm)6.23 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(落下分)0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53525625 YT-301 69519932 TYT2525-GN 塗装養生用テープ TRUSCO 塗装養生用テープ TRUSCO 1巻 169 税込186 相当品です(詳細・スペックはご確認ください)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
通常業務
サービス業

必要数での購入か出来,大変助かります。
また,購入させていただきたいと思います。

対象商品:
00761495
2020-08-11
用途:
製品養生に使用
株式会社芝テクノ 様 (製造業)

今までグリーンタイプの養生テープを使用いたしておりましたが、お客様にそのまま
提供される為、白タイプのほうが見栄えもよいと考え購入しました。
予想より厚みもあり、着脱も問題無く見栄えも良く継続購入を考えております。

対象商品:
00761495
2018-12-13
用途:
現場床面の白線用に使用

他社製品によくある透明に近い白ではなく、床の白線テープとして利用でき、助かっています。

対象商品:
00761495
2016-08-31
用途:
掲示物を貼るのに使用
医療法人 玄竜会 田辺駅前ケアセンター 様

掲示物をはがしても跡形が残らなくてよい。

対象商品:
00761495
2016-08-15
用途:
主に掲示物を貼るのに使用。
医療法人 玄竜会 田辺駅前ケアセンター 様

跡形が残らずはがれるのでよい。

対象商品:
00761495
2016-07-22
用途:
書類の管理
建設業・工事業

この価格でもう少し長いものがほしい

対象商品:
00761495
2015-07-12
用途:
商品をエアーキャップで包む時に使用。

商品をエアーキャップで包む時に使用していますが、数回使用しても付きやすく、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
1人が参考にしています
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする