ホリコー
ホリコーの 養生テープ
桃色番長
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
テープ幅(mm)
48
注文コード
53525738
品番
YT-303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
桃
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.11
基材
ポリエチレン、合繊布
粘着剤
アクリル系
主な用途
養生
ボールタック
No.8
引張強度(N/10mm)
30
粘着力(N/25mm)
4.95
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力
(落下分)0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53525738
YT-303
80304780
-
養生テープ 弱粘着
モノタロウ
1箱(30巻)
¥
7,398
税込
¥
8,138
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)