ホリコー
ホリコーの 養生テープ
桃色番長
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(18巻)
注文コード
53525747
品番
YT-303
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,980
¥
9,598
バスケットに入れる
色
桃
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.11
基材
ポリエチレン、合繊布
粘着剤
アクリル系
主な用途
養生
ボールタック
No.8
引張強度(N/10mm)
30
粘着力(N/25mm)
4.95
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力
(落下分)0