兼房
兼房の ドリル
兼房の 木工用
兼房の 木工用ビット・カッター
ECOエンシン替刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1シート(12枚)
注文コード
53526499
品番
771-0016-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
エンシンブロックに使用する替刃です。従来のエンシン替刃より超硬合金使用量を大幅に軽減しました。耐摩耗性に優れ、刃付性の良好な超硬合金を使用したため、刃物寿命が大幅にアップしました。
用途
平削り
材質
U-H
タイプ
B
刃長(mm)
75
刃幅(mm)
8
刃厚(mm)
2
適合材
木質材料
主な適合機械
モルダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
替刃交換の手順(0.13MB)
注意
※刃長は310mmまで対応します。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
エンシンブロック 従来品との替刃交換時間の比較
参考になった