771-0264-400 ECOエンシン替刃 兼房 53526526 771-0264-400 ECOエンシン替刃 兼房 53526526 771-0264-400 ECOエンシン替刃 兼房 53526526 771-0264-400 ECOエンシン替刃 兼房 53526526

ECOエンシン替刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1シート(12枚) 注文コード 53526526 品番 771-0264-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

エンシンブロックに使用する替刃です。従来のエンシン替刃より超硬合金使用量を大幅に軽減しました。耐摩耗性に優れ、刃付性の良好な超硬合金を使用したため、刃物寿命が大幅にアップしました。

用途平削り 材質U-H タイプB 刃長(mm)90 刃幅(mm)8 刃厚(mm)2 適合材木質材料 主な適合機械モルダー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※刃長は310mmまで対応します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

エンシンブロック 従来品との替刃交換時間の比較

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする