ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス フェライト シャローポット(取付穴付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
53526857
品番
NWE888
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
マイルド鋼のポット、亜鉛メッキボディー
厚さ(mm)
10
質量(g)
137
最高使用温度(℃)
120
穴径(mm)
ボディ:8.5、マグネット:12
径(mm)
50
磁力(kg)
18