ECLIPSE MAGNETICS
エクリプス サマリウムコバルト シャローポット(内径ねじ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1パック(5個)
注文コード
53527234
品番
NWE777
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
磁力・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
マイルド鋼製、亜鉛メッキ
径(mm)
32
厚さ(mm)
7
総高さ(mm)
15.5
ねじサイズ
M5
質量(g)
48
磁力(kg)
22.0
最高使用温度(℃)
200
外径(mm)
ねじ部:10