ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス ウルトラリフトプラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
吊上能力(kg)
鋼板:2000(最小板厚55mm)、丸鋼:800(最大径600mm)
注文コード
53527539
品番
NWUL2000+
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,243,900
この商品は
吊上能力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットリフターはつり帯、チェーン、フックなどと比べても、より簡便で素早く安全なリフティング方法です。オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
吊上能力(kg)
鋼板:2000(最小板厚55mm)、丸鋼:800(最大径600mm)
寸法H(mm)
79
寸法A(mm)
477
寸法F(mm)
552
寸法D(mm)
227
寸法E(mm)
422
寸法B(mm)
368
寸法C(mm)
233
寸法G(mm)
102
最大長(mm)
ワーク:3000
自重(kg)
157