画像準備中

エクリプス ウルトラリフト LM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吊上能力(kg)鋼板:125(最小板厚20mm)、丸鋼:50(最大径250mm) 注文コード53527548 品番NWLM0125
参考基準価格(税別)¥85,600 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は吊上能力など5種類から選べます 他の種類を見る

オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。

吊上能力(kg)鋼板:125(最小板厚20mm)、丸鋼:50(最大径250mm) 寸法A(mm)150 寸法F(mm)150 寸法D(mm)76 寸法E(mm)110 寸法B(mm)54 寸法C(mm)62 最大長(mm)ワーク:1500 自重(kg)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする