ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス ウルトラリフト LM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53527557
品番
NWLM0250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥154,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
吊上能力(kg)
鋼板:250(最小板厚25mm)、丸鋼:100(最大径300mm)
寸法A(mm)
210
寸法F(mm)
200
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
165
寸法B(mm)
76
寸法C(mm)
72
最大長(mm)
ワーク:1500
自重(kg)
8.5