ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス ウルトラリフト LM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吊上能力(kg)
鋼板:500(最小板厚30mm)、丸鋼:200(最大径400mm)
注文コード
53527566
品番
NWLM0500
参考基準価格(税別)
¥318,000
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
この商品は
吊上能力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
吊上能力(kg)
鋼板:500(最小板厚30mm)、丸鋼:200(最大径400mm)
寸法A(mm)
281
寸法F(mm)
243
寸法D(mm)
106
寸法E(mm)
225
寸法B(mm)
103
寸法C(mm)
88
最大長(mm)
ワーク:2000
自重(kg)
17.5