ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス ウルトラリフト LM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
吊上能力(kg)
鋼板:1000(最小板厚45mm)、丸鋼:400(最大径450mm)
注文コード
53527575
品番
NWLM1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥598,000
この商品は
吊上能力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
吊上能力(kg)
鋼板:1000(最小板厚45mm)、丸鋼:400(最大径450mm)
寸法A(mm)
391
寸法F(mm)
365
寸法D(mm)
136
寸法E(mm)
325
寸法B(mm)
113
寸法C(mm)
103
最大長(mm)
ワーク:3000
自重(kg)
36.5