ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス ウルトラリフト LM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53527584
品番
NWLM2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥901,100
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
吊上能力(kg)
鋼板:2000(最小板厚55mm)、丸鋼:800(最大径600mm)
寸法A(mm)
483
寸法F(mm)
526
寸法D(mm)
186
寸法E(mm)
400
寸法B(mm)
170
寸法C(mm)
132
最大長(mm)
ワーク:3000
自重(kg)
79