ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス ウルトラリフト TP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吊上能力(kg)
150/200/300/400(長さ2000mm・厚さ5mm/6mm/8mm/10mm)
注文コード
53527609
品番
NWTP300
参考基準価格(税別)
¥385,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
この商品は
吊上能力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
特に薄板やプレス材を安全に吊り下げるために開発されました。
積み重ねた薄板を一枚ずつ吊り下げるのに最適。
オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
吊上能力(kg)
150/200/300/400(長さ2000mm・厚さ5mm/6mm/8mm/10mm)
用途
鋼板用
寸法A(mm)
181
寸法F(mm)
352
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
300
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
74
自重(kg)
15