曜日別特売

エクリプス 永磁チャック サーキュラー プレミア

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
寸法B(mm)60
寸法A(mm)229
内容量1台注文コード53528038品番NWAX91C/P
参考基準価格(税別)¥556,000販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800

ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。
ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。
上部プレート面の溝付きリングにより、目視によってもワーク位置決めが素早くできます。
リング形状の薄物ワークの保持に優れています。

寸法A(mm)229寸法B(mm)60寸法C(mm)85.8寸法D(mm)6.5寸法E(mm)114.3寸法FM10寸法G(mm)190.5質量(kg)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする