アイユ
アイユの グレーチング・排水設備商品
アイユの ドレン養生
塩ビ製改修用ドレン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
品番
タテ用Z-1〜4(推奨ストレーナー)
注文コード
53529545
品番
EK-90【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,990
¥
4,790
バスケットに入れる
この商品は
品番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質が軟質塩化ビニル製で柔軟性があり、施工性に優れています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
塩化ビニル
品番
タテ用Z-1〜4(推奨ストレーナー)
ホース外径(Φmm)
85
ホース長さ(mm)
700
内径(mm)
73
寸法(mm)
角400(板)
板厚(mm)
1.7
色
グレー
用途
塩ビシート防水改修用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。