軟質ポリエチレン管

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)1 外径(Φmm)2 注文コード53529554 品番PEC-1×2-10【ワケあり】
在庫数量:残り144点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥44
販売価格(税別) アウトレット
¥21940
この商品は内径・外径など12種類から選べます 他の種類を見る

耐寒性に優れています。軽量です。

商品状態※理由あり(未使用・開封済) 内径(Φmm)1 外径(Φmm)2 用途研究分野や工業用に。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番419-7585 材質ポリエチレン 質量(g)23.6 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0〜50 使用流体酢酸/グリセリン 特性耐寒
注意
※開放式配管でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49046733
2018-02-21
用途:
業務ではなく趣味にて使用
自動車・二輪車・自転車関連業

欲を言えばもう少し硬くても良かったが充分期待の範囲

対象商品:
49046837
2015-04-17
用途:
キャンピングトレーラーの水配管
農・林・水産業

全く製品としての問題はありません。
黒色があれば良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする