※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ローラー幅(mm)600 ピッチ(mm)50 注文コード53529859 品番MRN38-600590【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別) アウトレット
¥65,9008,098
この商品は機長・ローラー幅・ピッチなど58種類から選べます 他の種類を見る

新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ローラー径(Φmm)38 用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番858-3982 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール タイプカーブ ピッチ(mm)50 ローラー幅(mm)600 肉厚(mm)2.6 材質(ローラー部)ABS樹脂 ローラー耐荷重(kg/本)6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする