株洲工具
株洲工具の エンドミル
株洲工具の 超硬エンドミル
株洲工具の ラフィング超硬エンドミル
超硬ラフィングエンドミル 3枚刃 アルミ加工用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53530759
品番
AL-3W-D20.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
材質
超硬
刃長(mm)
45
刃数
3
全長(mm)
100
用途
側面加工、肩削り、直角溝加工
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
アルミ:◎
刃径公差(mm)
0〜-0.030