株洲工具
株洲工具の エンドミル
株洲工具の 超硬エンドミル
株洲工具の ボール超硬エンドミル
超硬ボールエンドミル 2枚刃 汎用加工用 ロングネックショート刃長
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.5
注文コード
53530768
品番
GM-2BP-R0.5-M04
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
刃長(mm)
1.5
刃数
2
全長(mm)
50
用途
深堀り溝加工
表面処理
TiAlN コーティング
ボール半径R(mm)
0.5
ねじれ角(°)
35
適合被削材種
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼〜40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼〜50HRC:○
刃径公差(mm)
0〜-0.020