曜日別特売
H96MBN 22.5cm六角けずり箸 マルケイ(国際化工) 53530927

22.5cm六角けずり箸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
マット濃茶
内容量1個注文コード53530927品番H96MBN
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

スリムでスタイリッシュ。先端部は食品が滑りにくい四角い形状。中央部はランダムな削ぎデザイン。高級感があり、指がかりも良い形状です。安心な無機(銀)系抗菌剤「イオンピュア」を使用。

材質ポリブチレンテレフタレート全長(mm)226マット濃茶耐熱温度(℃)210食器の種類和食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする