マルケイ(国際化工)
22.5cm六角けずり箸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
からし
マット黒
マット朱
マット濃茶
からし
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53530936
品番
H96KA
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
スリムでスタイリッシュ。先端部は食品が滑りにくい四角い形状。中央部はランダムな削ぎデザイン。高級感があり、指がかりも良い形状です。安心な無機(銀)系抗菌剤「イオンピュア」を使用。
材質
ポリブチレンテレフタレート
全長(mm)
226
色
からし
耐熱温度(℃)
210
食器の種類
和食器