マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
なで角小鉢 小 蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53531058
品番
G186CPTL
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
色とりどりの花びら(ペタル)が、食膳を華やかに彩ります。バイオマス度が15%のバイオマスメラミン使用製品。
材質
バイオマスメラミン(バイオマス20)
高さ(mm)
28
短辺(mm)
92
長辺(mm)
92
耐熱温度(℃)
120
食器の種類
和食器