44cm長角NOSトレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53531146 品番NOS71B
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

軽くて丈夫な木目調トレー。食器が横滑りしにくいノンスリップ加工品です。自動洗浄機や消毒保管庫にも使えます。和風にも洋風にもなじみ、高級感のある色調です。製品ごとの微妙な色ムラも、ナチュラルな質感を醸し出しています。

材質不飽和ポリエステル樹脂 ブラック 高さ(mm)20 縦(mm)329 横(mm)440 耐熱温度(℃)130
注意
※製品同士や硬いものでこすれると、白い跡がついたり、ノンスリップ加工がはがれることがあります。
※ノンスリップ加工製品は、油汚れが付着すると滑りやすくなりますので、よく洗浄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする