マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
丸茶碗 大 身
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53531207
品番
A70BSJ
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
目安線(約125g・250g)入りの大振り茶碗。贅沢な絵柄が、食膳を表情豊かに彩ります。
材質
メラミン樹脂
色
唐草DC
容量(mL)
520
直径(Φmm)
135
高さ(mm)
70
耐熱温度(℃)
120
注意
※製品の特性上、色ムラがあります。