株洲工具
株洲工具の エンドミル
株洲工具の 超硬エンドミル
株洲工具の ボール超硬エンドミル
超硬ボールエンドミル 2枚刃 高硬度鋼加工用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53531337
品番
HM-2B-R2.0S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
刃長(mm)
8
刃数
2
全長(mm)
50
用途
曲面加工、ポケット加工、R溝加工
タイプ
2
表面処理
AlTiN コーティング
ボール半径R(mm)
.0S
ねじれ角(°)
35
適合被削材種
プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC〜68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼〜50HRC:○
刃径公差(mm)
0〜-0.020