ノーブランド
ノーブランドの 樹脂素材
ノーブランドの ポリプロピレン
PPシート 皮絞
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53531688
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
文具、雑貨用として使用が出来る、カラフルなポリプロピレン製のシートです。ハサミやカッターで加工することも可能です。
用途
文具・小物・雑貨用シートとして。
材質
PP
長さ(mm)
970
幅(mm)
570
厚さ(mm)
1.2
色
白
注意
※写真と実物とでは色味が違う場合がございます。ご注意下さい。
※完全な透明ではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長