株洲工具
株洲工具の エンドミル
株洲工具の 超硬エンドミル
株洲工具の ボール超硬エンドミル
超硬ボールエンドミル 2枚刃 高性能汎用加工用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53532037
品番
PM-2B-R5.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
刃長(mm)
20
刃数
2
全長(mm)
75
用途
曲面加工、ポケット加工、R溝加工
タイプ
2
表面処理
NaNo TiAlN コーティング
ボール半径R(mm)
5.0
ねじれ角(°)
35
適合被削材種
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼 40HRC〜55HRC:◎、ステンレス、チタン合金、耐熱合金:○
刃径公差(mm)
0〜-0.020