※蓋のみ(身別売り)
スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
飯碗(蓋)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53532257
品番
M-908HYJ
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
「陶器の風合い」を表現した丸みを帯びたデザインが人気のシリーズです。白と黒のカラーリングで豊富なバリエーションをご用意しました。艶を抑えたマットコーティングしようです。
仕様
オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
材質
メラミン
寸法(mm)
124×37
色
白釉地
シリーズ
白釉(はくゆう)
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
注意
※蓋のみ(身と蓋は別売りです。)