株洲工具
株洲工具の チップ
株洲工具の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
株洲工具の 旋盤用
旋削用超硬チップ CNMG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
YBC152
注文コード
53532369
品番
CNMG120404-DF/YBC152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
YBC152
用途
旋削加工
形状
ひし形
表面処理
CVD コーティング
適合被削材種
P種